径違い給水栓ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
106件の「径違い給水栓ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 栓 ソケット 20 13」、「異径バルブソケット」、「給水 栓 ソケット 40a」などの商品も取り扱っております。

HI給水栓用ソケット セキスイランキング2位
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
1個
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TS継手水栓ソケット 東栄管機ランキング3位
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
1個
41税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

HI給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成)ランキング4位
材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

径違い給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業ランキング5位
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
1個
53税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
99税込109
当日出荷


材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-1~+5接続ねじ種類Rp
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
1個
39税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属と樹脂はインサート加工。 給水用。
用途塩ビ管と銅管、バルブなどの接続用。材質ポリ塩化ビニル、青銅形状ソケット種類樹脂管用継手取付ねじ管用テーパネジ最高使用温度(℃)50アズワン品番64-6498-08
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷


軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
1個
33税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
85税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類RP
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)