心拍センサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
133件の「心拍センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心拍計」、「光電式脈拍モニター」、「酸素濃度計指」などの商品も取り扱っております。
2.4GHzデジタル心拍センサーキット CATEYEランキング1位
適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DWブラック
1個
4,798税込5,278
5日以内出荷

心拍センサー SPARKFUNランキング2位
Description。Heart rate data can be really useful whether you're designing an exercise routine, studying your activity or anxiety levels or just want your shirt to blink with your heart beat. The problem is that heart rate can be difficult to measure. L
アズワン品番67-0437-01
1個
9,898税込10,888
33日以内出荷

ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツールランキング3位
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上アズワン品番63-2742-93
1セット
81,980税込90,178
当日出荷

心拍数センサ イージーセンス用 ナリカランキング4位
指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV分解能心拍数1bpm、波形1mV
1個
31,980税込35,178
4日以内出荷

HR-12 CC-RD500B用心拍センサー CATEYEランキング5位
CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
ブラックアズワン品番64-9554-33
1個
9,398税込10,338
7日以内出荷

ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。 心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有表示方式デジタル質量(g)44材質(ケース)ABS樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:38×16動作クォーツカレンダー付き防水性5気圧防水材質(バンド)ポリウレタンアラーム付き適合腕周(cm)13~20
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。 一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。 歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質ABS樹脂質量(g)24寸法(縦×横)(mm)32×84機能タッチ式心拍計測機能モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)動作クォーツ
1個
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
測定範囲(mV)±200最小表示24μV測定項目心電図接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)
1個
61,000税込67,100
3日以内出荷

背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
材質ABS寸法(mm)84×32×11質量(g)24電源CR2032電池(モニタ用付属)機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
1個
5,000税込5,500
5日以内出荷

スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)25対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約4-6日ディスプレイ0.96インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タッチで簡単脈拍測定。光と音で今の自分の脈拍が分かる。 光学式の脈拍センサを利用して1分間の脈拍を測定します。測定した脈拍と連動してデジタル表示とLEDの点滅、音で表示します。
寸法(mm)175×125×30質量(g)290電源単3乾電池4個(別売)機能測定モード・デモモード切替
1個
22,000税込24,200
3日以内出荷

1個
6,598税込7,258
23日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液晶の文字サイズがひと回り大きいモデルです。視認性を重視する方やシニア層には特におススメです。 健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。 心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有表示方式デジタル質量(g)49材質(ケース)ポリカーボネート寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:43.5×14動作クォーツカレンダー付き防水性5気圧防水材質(バンド)ポリウレタンアラーム付き適合腕周(cm)13~20
1個
6,998税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SOLUS(ソーラス)のミドルレンジモデル。お手ごろな価格で機能面も充実しています。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリーも計測されます。 また、これらの7日間の1日毎のログデータ、4週間分の1週毎のログデータを記録できます。 心拍数を設定値でキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】100ラップ1/100ストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン/エクステンド機能付。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】デュアルタイム、12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有。【メモリー機能】デイリー/ウィークリー エクササイズメモリー表示方式デジタル質量(g)56材質(ケース)ABS樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:41×14.5動作クォーツカレンダー付き防水性5気圧防水材質(バンド)ポリウレタンアラーム付き適合腕周(cm)13~21
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー全長(mm)600ブルー入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメスアズワン品番7-3853-12
1袋(6本)
46,980税込51,678
10日以内出荷

見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン質量(g)約40(バンド・電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オムロンヘルスケア活動量計
データ転送なしのベーシックモデル。
メモリー7日間電源CR2032×1個本体質量(g)21表示歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×59×13機能ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー
1個
3,798税込4,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)