手袋ハンガーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
118件の「手袋ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手袋干し」、「手袋 ハサミ」、「手袋 乾燥機」などの商品も取り扱っております。
手袋ハンガーピンチ付 サワフジランキング1位
ゴム手袋の内側と外側を同時に乾燥!フックは竿から外れにくいストッパー付。回転式フックで干す方向を自由に変えられます。 付属のピンチで挟むことにより手袋の脱落を防ぎます。小物を一緒に干すことにもご使用いただけます。
ピンチ数2材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール厚さ(mm)約23寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×250
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手袋用ハンガー アズワンランキング2位
サイズW3cm×厚さ2cmアズワン品番61-7230-93素材ポリプロピレン製
1セット(40個)
1,360税込1,496
当日出荷

グローブホルダー モノタロウランキング3位
手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。 両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。 両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
用途手袋やタオルなどの携帯に。材質POM全長(mm)125質量(g)約16
1個
299税込329
当日出荷

グローブキャビネット アズワンランキング4位
手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
1個
36,700税込40,370
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1組
37,980税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11仕様底面:水抜き穴付付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂寸法(mm)608×50×750質量(kg)3.5本体寸法(mm)608×50×750
1台
24,400税込26,840
当日出荷

長靴やスニーカーが速く乾くハンガー長ぐつやスニーカーが速く乾かせる物干しハンガー。 バランスよく掛けられて乾きやすい設計つま先やかかとに水が溜まらない角度で乾かせます。2足同時もOK。
材質ポリプロピレンブルー質量(g)約103耐荷重(kg)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)約281×220×30
1個
499税込549
当日出荷

手袋をしっかりホールド!手袋以外にタオルや帽子にも使用できます。 外した手袋をしっかりホールドするので、ポケットなどから落ちてなくしてしまう心配がありません。
用途ベルト、ポケット、リュック、帽子にも使用可能
1個
429税込472
当日出荷

使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)。【扉】PVC(塩ビ樹脂)。【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)。【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
128,000税込140,800
当日出荷

ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。 個人防護具の交換操作が容易です。 グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス寸法(mm)300×665
1個
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。
材質ポリアセタール(POM)ブラックトラスコ品番440-9817全長(mm)136.2質量(g)15
1個
429税込472
当日出荷

人気のホワイトカラーの、靴専用ハンガー。水切れの良い角度で靴を干すことができるのでよく乾きます。 連結して使えば、2足以上まとめて省スペースで干すことができます。 ハンガー下の穴に靴紐を掛けられるので、スニーカーなどを干す際は、靴紐を分けて掛けられて便利! お子さまの長靴も干せます。 日本製。
材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×1.9×28.7
1個ほか
149税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
509税込560
5日以内出荷

さびにくいステンレス製の物干しハンガーです。ミニサイズですので、少しだけの物干しに。
用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約290×130質量(g)約226
1個
499税込549
当日出荷


丈夫で長持ち錆びにくい!オールステンレス製角ハンガー丈夫で長持ちサビにくい! 丈夫なオールステンレス製の角ハンガー。 オールステンレス製なので、サビにくく丈夫で耐久性に優れています。
材質本体・フック・ピンチ・ワイヤー/ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー/ステンレス鋼板、竿用ストッパー/シリコーン樹脂
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
1個
999税込1,099
当日出荷

セフティー3グローブホルダー
手袋・タオル等の保管に最適です。手袋やタオルなどを挟んで腰ベルトに簡単に引っ掛けておくことができるクリップです。園芸作業中断時、休憩時での手袋等の紛失を防ぎます。
用途タオルや手袋などを腰ベルトに引っ掛ける為のクリップ。材質ポリアセタール
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)