打音検査用ハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
97件の「打音検査用ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打検ハンマー」、「打診棒 タイル」、「打音検査」などの商品も取り扱っております。
テストハンマー モノタロウランキング1位
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート点検ハンマー 1/2P 土牛ランキング2位
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
3,898税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

にんにく玉打診棒 土牛ランキング3位
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

打診棒 土牛ランキング4位
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

テストハンマー 田代製作所ランキング5位
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898税込2,088
当日出荷

トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)
1個
969税込1,066
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマー
点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)16全長L(mm)420主な用途機械機器や車輌の点検規格1/2(0.5)ポンド質量(g)280寸法A(mm)111寸法D(mm)16トラスコ品番818-8698
1本
1,998税込2,198
当日出荷

タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)147~605材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5質量(g)61トラスコ品番335-3168
1本
2,498税込2,748
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械機器や車輌の点検
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。
仕様【計測数値】020μs~999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできますセット内容計測部・ハンマー・接続ケーブル・イヤフォーン・USBケーブル・ACアダプター・通信ソフト(CHESPEA)・充電器・充電池単3×4本・予備充電池単3×4本・取扱説明書(CHES-PEAII)・取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)・収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃)分解能【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)寸法(Φ×mm)【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音)使用電池ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能記憶データ数【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250gサービス分類レンタル
1台
7,898税込8,688
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)テストハンマー
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つくし工房点検ハンマー
用途トンネル・橋梁、道路舗装の打音検査や鉄道車両の点検に主な用途修理・メンテナンス作業等に
1本
6,598税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)硬度HRC55~60使用クサビ主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。 従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。 ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。 乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。 測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。 打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。 測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。 計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。 測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。 測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。 ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。
仕様サンプリング速度/0.5μsセット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46測定時間2ms連続使用時間(時間)8以上NETIS番号HK-060013-V
1台
4,598税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
1個
4,998税込5,498
当日出荷

コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398税込4,838
当日出荷