投光器ステーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
104件の「投光器ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 取付架台」、「水銀灯 取付 金具」、「屋外取付金具」などの商品も取り扱っております。
投光器取付架台 東芝ライテックランキング1位
東芝ライテック投光器取付架台
仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
1台
14,980税込16,478
当日出荷

電柱&パイプ用取付金具 日動工業ランキング2位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

レフックスホーン取付金具 イワブチランキング3位
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
6,998税込7,698
当日出荷

1灯用投光器取付架台 三菱電機ランキング4位
ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通質量(kg)4.1タイプΦ190~350用
1台
16,980税込18,678
92日以内出荷


Panasonic(パナソニック)1灯用投光器台
質量(kg)4.6種類壁面取付用・コンクリート柱取付用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷

投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。 ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。 アルミ製ボディで耐久性にも優れております。 付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
材質アルミ製/ボルト類はスチール製ホワイト発光色ホワイト適合車種汎用
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1台
2,298税込2,528
7日以内出荷

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用適合径(Φmm)190~260規格JR標準仕様品寸法a(mm)330ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
1個
7,498税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東芝ライテックポールヘッド用架台
仕様2灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
1台
19,980税込21,978
9日以内出荷

三菱電機架台取付台座
用途小形投光器質量(kg)1材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
1台
7,498税込8,248
92日以内出荷

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
2,098税込2,308
当日出荷

仕様1灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
1台
7,998税込8,798
6日以内出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
1セット
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ODELIC(オーデリック)投光器用回転台座アダプター
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)質量(kg)0.8構造防雨型再生紙使用マーク適合
1個
9,198税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)