- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 折りたたみ収納ボックスのおすすめ人気ランキング
折りたたみ収納ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新287件の「折りたたみ収納ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみコンテナ 小」、「フタ付き 収納ボックス 布」、「折りたたみ プラスチック ケース」などの商品も取り扱っております。
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
YAMAZEN(山善)折りたたみ式 収納ボックス
どこでもスッキリ!折りたたみ式 収納ボックス。使わないときは折りたためてスリムに収納可能。ホコリが入ったり入れ過ぎを防ぐフタ付き。正面、左右の3面に取っ手付きだから出し入れや持ち運びに便利。カラーボックス対応サイズ。
用途収納ボックス・おもちゃ箱・インナーケース・小物入れとして、おもちゃや書籍・DVD・CDなど様々な小物の収納に本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250質量(kg)0.6材質表地:不織布、芯材:紙内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×240
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン積載荷重(kg)5
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型材質ポリプロピレン
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)348外寸法・高さ(mm)240関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)474有効内寸法・奥行(mm)449有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)324
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無あり仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)質量(kg)2.27、(許容内容物)20エコマーク認定認定有効内寸(mm)333×492×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304エコマーク認定番号10 118 025
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
カラーボックスにぴったりサイズ
お得な3個セット
取っ手もついて持ち運びもカンタン
組立ても折りたたみもカンタン
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250取手短側面2個、長側面1個
TRUSCOα折り畳みコンテナ(扉付)
フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なしトラスコ品番509-4691材質ポリプロピレン材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート質量(kg)3.05耐荷重(kg)10適合カード差しRB120×65アズワン品番0-1805-01外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)492
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
アイリスオーヤマフタ付折りたたみコンテナ
内容物をホコリから守るフタ付きおりたたみコンテナです。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため縦・横からの荷物に強く、スタッキングが4段まで可能です。
底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
ふた付なので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、車載収納として安心してお使いいただけます。
26Lは新聞の収納にピッタリのサイズで、53Lは使いやすい大容量サイズとなっています。
材質ポリプロピレン
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
カラーボックスにぴったりサイズ
お得な2個セット
組み立ても折りたたみも簡単
持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付
フタ付きでホコリ防止
頑丈仕様なので積み重ねもOK
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。
フタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)1.3耐荷重(kg)7
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600