- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 折りたたみ式網台車のおすすめ人気ランキング
折りたたみ式網台車のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新89件の「折りたたみ式網台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かご台車 折りたたみ」、「キャスター付きかご」、「カゴ付きカート」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。
樹脂底のため衛生的です。
折りたたんで収納できます。
材質(本体)スチールキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(本体)スチール
エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。
床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。
材質スチール金網高さ(mm)510金網内寸(mm)幅:830×奥行き:570×高さ:500
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター全長(mm)1215材質(本体)スチール全幅(mm)765キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)453外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム金網高さ(mm)500外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
1台
¥56,980税込¥62,678
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式。金網付タイプ材質金網:スチール。、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST
観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)510内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
1台
¥72,980税込¥80,278
5日以内出荷
エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付き
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)58色アイボリー車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)300外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450取扱説明書(1.1MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
石川製作所ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質スチールキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ/ストッパーあり
カナツー静音PLA300網樹脂製運搬車
キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様組立式。網付タイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7311種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ。、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分適合ストッパー300S騒音対策あり
1台
¥56,980税込¥62,678
3日以内出荷
エヌケーキャリーキャスター観音扉型五面金網囲い台車(小)「観音扉型金網タイプ」
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
特許取得商品
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。
金網タイプは「観音扉型金網」です。観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
用途運搬保管業務全般キャスターシズかるスーパーベアリング入り防塵カバー付きキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)455
1台
¥68,980税込¥75,878
8日以内出荷
エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ
開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。
ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2