- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 拡散ポンプ油のおすすめ人気ランキング
拡散ポンプ油のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新88件の「拡散ポンプ油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ油」、「ロータリー ポンプ オイル」、「真空ポンプ交換用オイル」などの商品も取り扱っております。
モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) S
低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ容量(L)1蒸発潜熱約210J/g適合範囲ポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.065(25℃)沸点(℃)210/0.67kPa外観無色透明液体屈折率1.555(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)37(25℃)危険物の性状非水溶性
用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)適合範囲ポンプ
佐藤真空油拡散ポンプ SDPシリーズ
高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
仕様バッフルセット電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.00001ポンプの種類油回転
信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDWARDSサントバック5拡散ポンプオイル
宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。
きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて
表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。
10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途
(電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。
このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ
システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。
通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。
オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。
優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線危険物の類別非危険物
ULVAC(アルバック)【レンタル】高真空排気装置
コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
ULVAC(アルバック)高真空排気装置
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。
無臭のため作業環境に悪影響を与えません。
従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。)
真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック)
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。
高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他適合範囲ポンプ容量(L)18到達圧力(Pa)1.3×10-5引火点(℃)235蒸発潜熱約210J/g危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)22.0/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.936色(ASTM)LO.5作動温度(℃)170~210比熱(J/g)2.31平均分子量約394蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥159,800税込¥175,780
6日以内出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
安定性に優れ、長期にわたって使用できます。
粘度指数が高く、始動が容易です。
抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型
寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ流動点(℃)-17.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)44.6 at40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレード46色(ASTM)L0.5全酸価(mgKOH/g)0.00蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃危険物の性状非水溶性
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
大成興産真空ポンプ用オイル
品番160型式160適合範囲ポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TRUSCO真空ポンプ用オイル
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃粘度ISO VG100付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599色褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
TGK(東京硝子器械)液体窒素コールドトラップ
真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置容量(mL)500外形寸法(mm)Φ160×208H
佐藤真空真空ポンプオイル
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです
冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます
従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性