掃除口付エルボのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
84件の「掃除口付エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 掃除口 75」、「排水管 点検口」、「VP25 掃除口」などの商品も取り扱っております。
掃除口付エルボ 東栄管機ランキング1位
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状エルボ材質(本体)PVC呼び径(A)100材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
1,798税込1,978
当日出荷

たてとい丸トップUT42 掃除口付きエルボ エスロンランキング2位
1個ほか
979税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

掃除口ツマミ式 東栄管機ランキング3位
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウランキング4位
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
57税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
969税込1,066
4日以内出荷

1個
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
97税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Aron(アロン化成)AD 掃除口
材質塩化ビニル形状掃除口タイプVP管用寸法H(mm)37外径(Φmm)38寸法D1(mm)38寸法D2(mm)32寸法h1(mm)12寸法h2(mm)16寸法d1(mm)38寸法d2(mm)32
1個
199税込219
当日出荷

1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)