- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 接地ターミナルのおすすめ人気ランキング
接地ターミナルのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新283件の「接地ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナル」、「アースターミナル」、「接地端子」などの商品も取り扱っております。
定格電流(A)5色クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
1個
¥499税込¥549
当日出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
日東工業接地端子ユニット
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
日東工業接地端子
材質銅適合機種PL全機種セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
色クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
1個
¥339税込¥373
当日出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
日東工業アース端子
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。
取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
1組(5個)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
仕様フル端子式色セラミックホワイト
1個
¥359税込¥395
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
病院などのアース端子用
用途コンセントなどの組合せに使用します仕様一般非常電源用、接地リード線付色赤JIS規格T1021適合RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000