- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 換気扇スイッチのおすすめ人気ランキング
換気扇スイッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新250件の「換気扇スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ 照明 換気扇」、「松下 電工 スイッチ」、「換気扇スイッチ 強弱」などの商品も取り扱っております。
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
結線方式ねじなし端子式
回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
仕様通電表示付色ニューホワイト定格遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ
ONOFFの切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
1台
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ
ONOFFとセンサーの自動運転手動運転の切替用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
1台
¥3,798税込¥4,178
3日以内出荷
用途パイプファン用回路方式片切定格電圧(V)300定格電流(A)0.5適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
ONOFFの切替用
~10W用
スイッチ定格0.5A
24時間ラベル入り
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ
ONOFFと強弱の切替用
~10W用
スイッチ定格0.5A
24時間ラベル入り
1台
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
種別2時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9694-15
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷