散水用品のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
188件の「散水用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水チューブ」、「屋根 散水」、「簡易スプリンクラー」などの商品も取り扱っております。
チューブ 散水用 モノタロウランキング1位
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウランキング2位
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499税込549
当日出荷

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウランキング3位
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷

スプリンクラー セフティー3ランキング4位
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

灌水ホース セフティー3ランキング5位
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398税込2,638
当日出荷

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
用途散水用材質黄銅
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷

植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
1個
5,798税込6,378
当日出荷

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698税込1,868
当日出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
1個
14,980税込16,478
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198税込3,518
当日出荷

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mmホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなしブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)巻取形式手動
1台
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499税込549
当日出荷

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)