数えるカウンターのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
102件の「数えるカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押しカウンター」、「製造 カウンター」、「カチカチカウンター」などの商品も取り扱っております。
手持ち数取器 モノタロウランキング1位
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約53タイプ手持型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669税込736
当日出荷

数取器 シンワ測定ランキング2位
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器測定範囲0~9999(4桁)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手持ち数取器 台付 モノタロウランキング3位
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約60タイプ台付型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899税込989
当日出荷

電子手持数取器 ライン精機ランキング4位
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。表示単位4桁LCD 文字高10mm質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷

連式数取器 ライン精機ランキング5位
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。表示桁数5材質スチール質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
表示4桁材質(ケース)ステンレス
1個
1,798税込1,978
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質部品:POMリセット方式つまみ式表示桁数4
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。カウンタ4桁(0~9999)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲-9999~19999トラスコ品番310-9992質量(g)40規格CE規格 準拠電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)保管温度(℃)-10~+60
1個
2,898税込3,188
当日出荷

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5取付方式ベース取付寸法(mm)前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,498税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。
ベルト長さ(mm)107本体寸法(mm)28×35×14桁数5表示形式液晶最大カウント数99999
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径4mm×4ヶ所
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数4仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)材質ステンレス
1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲0~9999トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398税込2,638
当日出荷

マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-12
1個
1,890税込2,079
当日出荷

暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。仕様連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付使用電池LR44×2個(テスト用電池付属)LCD仕様4桁(0~9999)表示
1個
1,798税込1,978
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]数取器
現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)