映像延長ケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
147件の「映像延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ用ケーブル」、「AV延長ケーブル」、「ビデオケーブル」などの商品も取り扱っております。
映像延長ピンケーブル ENDYランキング1位
映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステレオ映像延長ケーブル ENDYランキング2位
ステレオビデオデーブルを延長します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,798税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カメラ用延長ケーブル マザーツールランキング3位
フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。
コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)ランキング4位
NAVC(ナビック)RCAビデオケーブル
中継プラグを使わずAVケーブルの延長ができます
用途AV機器の相互接続に使用タイプ5m延長ケーブル長さ(m)5メーカー汎用
1本
2,898税込3,188
当日出荷

映像用ピンケーブル ENDYランキング5位
画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NAVC(ナビック)RCAビデオケーブル
RCAビデオケーブルを延長することができます
用途AV機器の相互接続に使用メーカー汎用
1本
1,198税込1,318
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オーム電機AVコード 1P-1P
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンワサプライAVケーブル
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。 ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックコネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NAVC(ナビック)RCA関連商品
ピンプラグ付ケーブルを延長することができます
用途映像・音声(モノラル)のピンプラグ付ケーブルを延長する際に使用タイプ2m延長ケーブル長さ(m)2メーカー汎用再生紙使用マーク適合
1本
959税込1,055
12日以内出荷

黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
1本
459税込505
当日出荷

映像・ステレオコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×3-ピンジャック×3
1個
999税込1,099
当日出荷

HDMI1.4規格準拠 HDMI延長ケーブルです。 バスパワー給電にも対応しますので、ケーブルの延長以外にもスティックPCの接続等にもご利用いただけます。 お手持ちのHDMIケーブルでは届かない場合などにご利用頂けます。(※) (※HDMI規格では総延長5m以上でのご使用は推奨されておりません。機器やケーブルの組合せによっては、正常に伝送できない場合がございます。) HDMI機器間のケーブルを適正な長さにすることでケーブルの混雑を緩和し、壁際やTV台などの狭い場所への設置が容易に成ります。
ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4機能ARC対応、HEC対応、3D対応プラグ金メッキケーブル長(cm)30動作確認済機器PS4、PS3、PS VITA TV、XboxOne、Xbox360、WiiUHDMI規格ハイスピード変換タイプメス - オス
1個
529税込582
当日出荷

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)ケーブル外径(Φmm)約4UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)25
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JVCケンウッドRCAケーブル
【ピンプラグケーブル】ビデオ延長ケーブル1.5m 24金メッキ
長さ(m)015#/1.5
1個
729税込802
6日以内出荷

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

『あと少し!』 音声ラインが届かない時につないで下さい。延長接続によるロスを最小限に抑えた仕様です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンワサプライビデオケーブル
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様■ケーブル長:約5mSR間■コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約4mm■対応機種:RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:ビデオ■AV(信号別):コンポジット■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用■75Ω同軸ケーブル使用導体 (25AWG ×1C)×1
1本
1,398税込1,538
当日出荷