架線金物のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
121件の「架線金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 取付架台」、「スピーカ取付金具」、「アームタイ」などの商品も取り扱っております。
槍出金具用アーム 芯付用 イワブチランキング1位
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機器アーム イワブチランキング2位
イワブチ機器アーム
用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。適合径(Φmm)190~250
1個
19,980税込21,978
8日以内出荷

槍出金具用アーム イワブチランキング3位
用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
1個
7,998税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機器アーム イワブチランキング4位
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

槍出金具用芯付バンド イワブチランキング5位
用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
1個
4,898税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
6,998税込7,698
当日出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用適合径(Φmm)190~260規格JR標準仕様品寸法a(mm)330ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
1個
7,498税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
1セット
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1セット(10本)
6,898税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

東芝ライテック投光器取付架台
仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
1台
14,980税込16,478
当日出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1組
8,998税込9,898
10日以内出荷

用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1セット(10本)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1個
669税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)