染色浸透探傷剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
96件の「染色浸透探傷剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー探傷剤」、「蛍光液」、「ミクロチェック」などの商品も取り扱っております。
カラーチェック タセトランキング1位
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カラーチェック(染色浸透探傷剤) タセトランキング2位
安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途染色浸透探傷剤。トラスコ品番202-8095質量(kg)4.24容量(L)4主成分染料、水、グリコール類危険物の類別非危険物
1缶
11,980税込13,178
当日出荷

ミクロチェック4P イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング3位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック4P
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。種別洗浄液、浸透液、現像液セットセット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
3,500税込3,850
当日出荷

探傷剤 マークテックランキング4位
マークテック探傷剤
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2洗浄方式水洗除去法適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スーパーチェック マークテックランキング5位
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液種別浸透液使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤仕様スプレー後の状態:オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マークテック浸透液OD-2800NK 1L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,490税込3,839
当日出荷

探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液種別現像液使用温度範囲(℃)0~50主成分シリカ、溶剤仕様スプレー後の状態:固体状
1本(420mL)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
1個
21,100税込23,210
翌々日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。種別水漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0641主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298税込3,628
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP612 ウォーターチェック
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198税込1,318
当日出荷

探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様漏洩検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1缶(1L)
5,998税込6,598
当日出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック アカ
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
32,980税込36,278
翌々日出荷

仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
1,598税込1,758
当日出荷

フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。 ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます仕様スプレー缶トラスコ品番818-7932材質主成分:染料、溶剤、高沸点油長さ(mm)174幅(mm)52容量(mL)154危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.154L危険物の性状非水溶性
1本(154mL)
2,398税込2,638
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック アオ
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。
種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980税込24,178
翌日出荷

食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
1個(220mL)
1,798税込1,978
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェックアカ水洗性
染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。 鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。
使用温度範囲(℃)40以下成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水危険物の類別非危険物
1箱(18L)
35,980税込39,578
翌々日出荷