- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 柔らか湯たんぽのおすすめ人気ランキング
柔らか湯たんぽのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新65件の「柔らか湯たんぽ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン湯たんぽ」、「湯たんぽ ソフト」、「レンジで湯たんぽ」などの商品も取り扱っております。
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)容量(L)1.2
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム容量(L)2
センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
1個
¥499税込¥549
翌々日出荷
協越化学かわいいミニ湯たんぽ(袋付)
おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。寸法(mm)148×208×57容量(mL)750色(袋)白
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿容量(L)約3付属品袋質量(g)約540耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ
お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」。約15~20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。。お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!。蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ~小動物を抱えている心地よさ。ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!
仕様内容液:水セット内容本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1材質本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル質量(g)約1150電源(V)AC100 50/60HZ消費電力(W)約300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×250×50連続使用時間(時間)あんか目的/約6~8、カイロ目的/約3~5保証期間1年表面温度(℃)蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)
YAMAZEN(山善)蓄熱式 湯たんぽ コードレス
あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書消費電力(W)400コード長さ(m)0.9安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円取扱説明書(9.43MB)繰り返し使用約500回(約2年)
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーター
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房付属品袋材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%寸法(mm)175×135×55容量(mL)600
1個
¥2,890税込¥3,179
6日以内出荷
白元アースレンジでゆたぽん
電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
1個
¥819税込¥901
当日出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底は注湯がしやすいフラット形状。ガス・IH・石油ストーブの天板で加熱可能。バーナーやたき火で直接加熱対応のため、アウトドアでも活躍。内部に支柱がありへこみに強い。製品安全協会SGマーク品。肌ざわりの良い湯たんぽ袋付き。安心の日本製。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活、冷え対策、キャンプなどのアウトドアなどにも。IH対応。直火。安眠グッズ。快眠グッズ。防寒。省エネ。付属品カバー材質溶融亜鉛メッキ鋼鈑質量(g)620容量(L)2.5対応【熱源】ガス直火、IH、ストーブ上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21.6×7.4
1セット(2個)
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。
用途冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー材質溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10色ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
¥2,780税込¥3,058
当日出荷