業務用掃除用具のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
104件の「業務用掃除用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「清掃機材」、「ガラス 清掃 道具」、「床 掃除 道具」などの商品も取り扱っております。
ビルメンテナンスカート モノタロウランキング1位
清掃用具、清掃用洗剤などを載せて運搬が出来ます。
用途清掃用具、清掃用洗剤などの運搬に色(本体)グレー色(袋)オレンジ取扱説明書(5.9MB)
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンプロワイパー テラモトランキング2位
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プロワイパー スペアゴム テラモトランキング3位
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床洗浄ブラシ マキタランキング4位
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズランキング5位
京セラインダストリアルツールズ高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998税込8,798
当日出荷

様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。 スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質ハンドル/アルミパイプ。プレート/ABS樹脂。クッションシート/ポリエチレン(PE)グレーパイプ径(Φmm)22
1本
4,898税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
1台
45,980税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。トラスコ品番382-7054材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン質量(g)493寸法(幅W×長さL)(mm)130×940繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20仕様タンク付トラスコ品番397-0086周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200タンク容量(L)13適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
229,800税込252,780
当日出荷

コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202質量(kg)11電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)作業能力(m2/h)200
1台
349,800税込384,780
7日以内出荷

ベルトをしたままで装着できる収納ポシェット。5つのポケットと3つのフック掛けが付いております。防水加工生地使用。
用途業務用収納ポシェット質量(g)280寸法(横×縦)(mm)240×275繰り返し・詰め替え対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)全長(mm)約1560質量(g)670柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
1セット
3,398税込3,738
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル
1箱(50枚)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。繰り返し・詰め替え対応
1本
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

広い面積をムラなくきれいに拭き上げるマイクロファイバーを使用したモップ。洗濯に強い縫製で耐久性も抜群です。FXブライトラーグホルダーにセットできます。
用途モップ糸、モップ替え糸、マイクロファイバー、床清掃に種類フローリングモップ材質マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩ビ(表面)寸法(mm)約130×430質量(g)約150繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。種類自在ホウキ全長(mm)1340トラスコ品番297-2301材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ。毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%。柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)450商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
3,500税込3,850
翌々日出荷

完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。種類自在ホウキ全長(mm)1340材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ。毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%。柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)600商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
5,998税込6,598
翌々日出荷

マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。水拭き・から拭き兼用です。
用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。種類フローリングモップ仕様カラ拭き・水拭き材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25%繰り返し・詰め替え対応
1枚
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。商品タイプ本体全長(mm)約600~1120質量(g)405材質(グリップ)ABS材質(ハンドル)アルミ合金材質(スポンジ)EVA樹脂材質(ヘッド)ABSサイズ(mm)93×250繰り返し・詰め替え対応
1本
449税込494
当日出荷