極薄ラチェットレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
100件の「極薄ラチェットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバー 薄い」、「薄いラチェット」、「板 ラチェット ドライバー」などの商品も取り扱っております。
極薄ラチェットドライバー SK11ランキング1位
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセルランキング2位
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極薄ラチェットドライバー SK11ランキング3位
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
1個
1,798税込1,978
当日出荷

スリムラチェットドライバー SK11ランキング4位
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

板ラチェットドライバー モノタロウランキング5位
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
1セット(19個)
1,398税込1,538
当日出荷

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。全長(mm)105幅(mm)10厚さ(mm)3質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
材質クロムモリブデン鋼形状オフセット型幅(mm)10全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
1セット(3本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
1個
1,098税込1,208
当日出荷

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー材質(ビット)特殊鋼商品構成単品
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998税込2,198
当日出荷

狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式トラスコ品番169-7668セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス商品構成セット品
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
1セット(10本)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
1セット
1,198税込1,318
当日出荷

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
1セット(3本組)
1,498税込1,648
当日出荷

狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
サイズ規格ミリ形状オフセット型質量(g)28先端形状六角
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
1セット(3本)
759税込835
当日出荷