樹脂用ドリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
253件の「樹脂用ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂用 ドリル 刃」、「樹脂用エンドミル」、「プラスチック キリ」などの商品も取り扱っております。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ランキング1位
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
1本
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

プラスチックビット スターエムランキング2位
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
1本
589税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MANランキング3位
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198税込1,318
当日出荷

竹用ドリル スターエムランキング4位
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

すぱっとドリル NACHI(不二越)ランキング5位
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
1本
769税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(212種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)90材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂材質合金鋼(SUJ2)シャンク径(mm)6.35全長(mm)65溝長(mm)28トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998税込3,298
当日出荷

OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット溝長(mm)12全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)直径×長さL(Φmm×mm)6×90アズワン品番64-8432-55
1個
1,498税込1,648
当日出荷

アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
用途木材・プラスチックの穴あけに。適合機種電気ドリル、インパクトドライバーセット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク六角軸6.35mm六角軸対辺(mm)6.35
1セット(8本)
1,998税込2,198
当日出荷

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
1本
19,980税込21,978
当日出荷

シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
729税込802
当日出荷