- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 毒物劇物保管庫のおすすめ人気ランキング
毒物劇物保管庫のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新110件の「毒物劇物保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「劇物保管庫」、「劇薬 保管庫」、「鍵付薬品庫」などの商品も取り扱っております。
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
TRUSCO耐薬品保管庫スチール戸
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付。完成品付属品棚板2枚適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9294材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプスチール引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
1台
¥42,980税込¥47,278
9日以内出荷
簡単に貼れるステッカータイプです。
用途毒物及び劇物取締法第12条に伴う表示として。
壁面貼付け用ステッカーです。材質PVCステッカー
新光化成塩ビ薬品庫 (卓上型)
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様鍵付。完成品付属品棚板2枚、引き出し2個トラスコ品番459-9721材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)22高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:220(棚段固定)奥行(mm)450間口(mm)600内寸(mm)(片側)208×320×160設置形態下置専用均等積載量(kg/段)10
1台
¥89,980税込¥98,978
7日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
1台
¥39,980税込¥43,978
7日以内出荷
アズワン薬品保管庫
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)40
仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
1台
¥33,600税込¥36,960
当日出荷
大阪製罐危険物保管庫
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付幅(mm)811色レッド材質(本体)スチール奥行(mm)557均等耐荷重(kg)100
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き最大積載量(kg)50鍵付き
三和化研工業麻薬庫
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
鍵ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ材質スチール(メラミン焼付塗装)
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
1個
¥88,980税込¥97,878
当日出荷
アズワンPVC薬品庫
アズワン品番1-4015-01寸法(mm)400×400×600質量(kg)9.6
1個
¥70,600税込¥77,660
当日出荷
ケニス薬品保管庫
奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2材質スチール、エポキシ粉体塗装質量(kg)50(薬品整理箱含まず)構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)830×340×787(各上下段)表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物外寸法(mm)880×400×1760
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
1個
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6173材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5色アイボリー高さ(mm)215奥行(mm)150容量(L)5.1間口(mm)255棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
仕様裏面離けい紙付材質オレフィンステッカー形状ステッカー寸法(mm)70×135質量(g)32取付方式ステッカー
塩ビ製のステッカーなので書庫のスチール面やガラス面に容易に貼り付けることができます。
用途保管庫用に文字内容医薬用外劇物材質PVCステッカー寸法(mm)80×130×0.1
1組(5枚)
¥599税込¥659
当日出荷