水抜きバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
212件の「水抜きバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレインバルブ」、「水抜きプラグ」、「凍結防止水抜き栓」などの商品も取り扱っております。
ドレンコック 近畿製作所ランキング1位
1個
1,598税込1,758
当日出荷


小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウランキング3位
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)接続方向ストレート型
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


エースボール(ドレン型) アソーランキング5位
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式接続方向アングル
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
489税込538
当日出荷

凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
1個
1,898税込2,088
当日出荷

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
1個
879税込967
当日出荷

分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)37適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。ねじサイズG1/2
1個
599税込659
当日出荷

1個
3,798税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
7日以内出荷


1個
799税込879
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
8,598税込9,458
6日以内出荷