水栓パイプ19mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
112件の「水栓パイプ19mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uパイプ19mm」、「腰高パイプ」、「スワンパイプ 19mm」などの商品も取り扱っております。
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ランキング1位
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプ
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
1個
2,698税込2,968
当日出荷


泡沫スワンパイプ カクダイランキング5位
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
839税込923
当日出荷

流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
2,198税込2,418
当日出荷

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83パイプ外径(Φmm)16
1個
2,898税込3,188
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫台付混合栓パイプ
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240取付ねじサイズW30山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ外径(Φmm)19
1個
2,698税込2,968
当日出荷



1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW30材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30パイプ外径(Φmm)19
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱腰高パイプ
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)