- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓補修パーツのおすすめ人気ランキング
水栓補修パーツのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新108件の「水栓補修パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 パッキン」、「2ハンドル混合水栓パッキン」、「蛇口 パッキン サイズ」などの商品も取り扱っております。
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
用途水まわり補修パーツ。
KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209税込¥230
当日出荷
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP材質合成ゴム厚さ(mm)4内径(Φmm)9.5外径(Φmm)22関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥469税込¥516
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥379税込¥417
当日出荷
適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
1セット
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
セット内容コマ、コマパッキン、三角パッキン、シールテープ2m、根本パッキン…各1個入り
1セット
¥379税込¥417
当日出荷
1セット
¥4,898税込¥5,388
4日以内出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
用途水栓上部からの水モレ補修用
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
JIS規格および同等品に適合
適合呼び13水栓用材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷