水温コントロールのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
178件の「水温コントロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水温調整器」、「海水 冷却 装置」、「水冷機」などの商品も取り扱っております。
恒温水槽 アズワンランキング1位
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽材質PP(ポリプロピレン)電流(A)-電源(V)-本体質量(kg)-安全装置-電源コード(m)-温度制御方式-温度調節精度-保証期間-ヒーター容量(W)-温度設定範囲(℃)-
1個
8,400税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

投込みヒーター 八光電機ランキング2位
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8プラグの有無
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サーモコントローラ TC REI-SEAランキング3位
水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個表示精度±1.0℃(水温)使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)温度調整範囲(℃)0~50
1台
31,980税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイランキング4位
クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)。淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。
用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電源AC100V(50/60Hz)温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度設定範囲(℃)0~60ブラック
1台
99,980税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

恒温水循環装置 アズワンランキング5位
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
1個
318,000税込349,800
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
1台
76,500税込84,150
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980税込19,778
当日出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
1台
207,000税込227,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2温度範囲(℃)15~35機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~80電源(V)AC100 50/60Hzセンサーサーミスタ温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止ポンプマグネットポンプ運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)温度設定範囲(℃)10~80
1台
242,000税込266,200
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワン品番5-206-02トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168
1個
4,326税込4,759
当日出荷

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80)ヒーターシースワイヤー式 1kW温度安定度±0.1℃以内
1個
129,800税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980税込92,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)