- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 水素発電機のおすすめ人気ランキング
水素発電機のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新69件の「水素発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水素発電」、「水 発電機」、「小型 燃料電池」などの商品も取り扱っております。
HORIBAポータブル水素発生機
質量(kg)10(水含まず)電源AC100V 50/60Hz 100VAサイズ(mm)300×430×150
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
藤倉ゴム工業非常用マグネシウム空気電池
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒材質ABS樹脂質量(kg)注水前/2、注水後/4出力電圧DC5.0V最大電流(A)5ポート合計 5.0出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213保証期間5年(使用期限:10年)アズワン品番7-4147-01USBポート数5ポート充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)蓄電池容量(Wh)280
1個
¥53,980税込¥59,378
当日出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(155Wh) USB-C
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980税込¥30,778
7日以内出荷
パワーコムジャパンハイブリッド蓄電システム
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間)約5容量1200VA 800W(蓄電容量)出力電圧正弦波寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×700×400(キャスター部を除く)電池シール鉛蓄電池使用環境温度(℃)0~40バックアップ時間約3時間(500V)/約2時間(800V)ポート(出力)AC100V6個口総質量(kg)約120
1台
¥299,800税込¥329,780
16日以内出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588税込¥1,747
当日出荷
HORIBAポータブル水素発生機 OPGUシリーズ
純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm)300×430×150質量(kg)10(水含まず)電源AC100V 50/60Hz1 00VAタンク容量(L)純水:2圧力(kPa)発生圧力:20~400(可変)比抵抗値(MΩcm)使用純水:5~10・25℃(イオン交換水)ガス濃度(%)発生ガス:H299.99%以上出口口径水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
サイテム水素吸蔵合金キャニスター
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.1容量(L)(標準状態水素)約80外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-05純度(%)99.99以上
1本
¥79,980税込¥87,978
9日以内出荷
YMC水素吸蔵合金キャニスター
仕様純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166質量(kg)約0.8常用圧力(Pa)0~0.99 Mアズワン品番2-1607-01
1個
¥61,980税込¥68,178
8日以内出荷
1個
¥890税込¥979
当日出荷
YMC水素吸蔵合金キャニスター
仕様純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166質量(kg)約0.9常用圧力(Pa)0~0.99 Mアズワン品番2-1562-01
1個
¥61,980税込¥68,178
8日以内出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
1セット(36本)
¥8,298税込¥9,128
当日出荷
サイテム水素吸蔵合金キャニスター
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.0容量(L)(標準状態水素)約70外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-06純度(%)99.999以上
1本
¥79,980税込¥87,978
9日以内出荷
ナリカ燃料電池セル(ミニ)
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
1セット
¥23,980税込¥26,378
9日以内出荷
カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)騒音値(dB)67~61連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)関連資料(27.91MB)
1台
¥77,980税込¥85,778
当日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0015使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷