水素自動車のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
488件の「水素自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気分解装置」、「水素発電機」、「燃料電池」などの商品も取り扱っております。
マグネシウム燃料電池カー エレキットランキング1位
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588税込1,747
当日出荷

燃料電池ミニバギー エレキットランキング2位
パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし質量(g)約40使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118組立時間1~2時間RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ソーラーミニカー(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。太陽電池:1V 100mA。材質:ABS。サイズ:組立時:74×30×36mm。セット内容:パーツセット(シャーシ、後輪取り付け部品、太陽電池取り付け板、ピニオンギヤ、車輪×4)×1、透明カバー×1、太陽電池(1V 100mA)×1、マイクロモーター×1、シャフト×2、金具×4
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
1個
800税込880
当日出荷

燃料電池セル(ミニ) ナリカランキング4位
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
1セット
23,980税込26,378
9日以内出荷

ポータブル水素発生機 HORIBAランキング5位
1個
599,800税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166質量(kg)約0.9常用圧力(Pa)0~0.99 Mアズワン品番2-1562-01
1個
61,980税込68,178
8日以内出荷

1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付全長(mm)160全幅(mm)127電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約88
1セット
2,098税込2,308
当日出荷

太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
1個
1,588税込1,747
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトル尾翼は付属していません軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP,鉄。セット内容:発電用モーター×1、ペットボトル取り付けキャップ×2、種支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
1個
682税込750
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
1個
4,498税込4,948
当日出荷

光の力でグングン走る。光→電力→動力。材質:鉄・ソーラーパネル。サイズ:組立時:80×64×30mm。セット内容:ベース×1、車軸×2、ギヤ×1、スペーサー×4(内予備1)、金具A×4、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×10(内予備1)、ナット×10(内予備1)、太陽電池付モーター×1、ドライバー×1
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1材質鉄・ソーラーパネル寸法(mm)175×115×20アズワン品番64-8932-32
1セット
782税込860
当日出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198税込4,618
当日出荷


1個
890税込979
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラーエコハウス
太陽光で発電するエコハウス。暗くなるとライトが光る あまった素材で車もつくれるよ。材質:段ボール,プラスチック,光電池。サイズ:完成サイズ/約230×215×180mm。セット内容:本体×1、土台×1、ライト土台×1、カーポート×1、プラスチックねじ×1、ソーラーLEDライト×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1収納時寸法(mm)230×215×180
1個
1,037税込1,141
当日出荷

ドライバー1本で簡単に組み立てられるミニカー。太陽光の力で動くソーラーミニカーがつくれるキットです。ドライバー1本で組み立てできるので、簡単に作成できます。材質:鉄・ソーラーパネル。サイズ:組立時:約80×64×30mm。セット内容:(1)ベース ×1 (2)車軸 ×2 (3)ギヤ大×1 (4)ピニオンギヤ ×1 (5)スペーサー ×5 ※2つは予備 (6)太陽電池用シール×1(7)金具A ×5 ※1つは予備 (8)金具B ×1 (9)ねじ 1×2 ※2つは予備 (10)タイヤ ×4 (11)太陽電池付モーター×1
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ミニソーラーカー組立キット材質鉄・ソーラーパネル包装形態ヘッダー付化粧箱入寸法(mm)143×90×40アズワン品番65-2744-64
1セット
637税込701
当日出荷

4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
399税込439
当日出荷

航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
1個
2,498税込2,748
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998税込3,298
当日出荷

水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス寸法(mm)100×90×220質量(g)180電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
19,880税込21,868
3日以内出荷