- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- 水道管保護テープのおすすめ人気ランキング
水道管保護テープのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新94件の「水道管保護テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管保護テープ」、「水道管 保温材 テープ」、「水道管 凍結防止 保温材」などの商品も取り扱っております。
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11色アイボリー
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
トラスコ品番161-0460幅(mm)50質量(g)20長さ(m)4
1個
¥339税込¥373
当日出荷
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。質量(g)160
日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
1個
¥429税込¥472
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
1個
¥389税込¥428
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ色白材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)露出配管用UVカットテープ
長さ10M×50mm。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
Denka(デンカ)防食用ビニルテープ
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
ペトロラタム系防錆・防食テープです。
配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
1個
¥849税込¥934
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用色アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244
1巻
¥699税込¥769
当日出荷