- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 水道管支持金具のおすすめ人気ランキング
水道管支持金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新95件の「水道管支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 支持金具」、「水道管 金具」、「水道管」などの商品も取り扱っております。
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
未来工業鋼管支持金具
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定寸法L(mm)45
立バンド用の取付足。
材質SUS304幅(mm)25タイプ板溶接加工タイプ種類T足
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479税込¥527
当日出荷
立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
立バンドの取付足です。
種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上鉄仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド