汎用マフラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
109件の「汎用マフラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機消音器」、「マフラー 消音 器」、「汎用サイレンサー」などの商品も取り扱っております。

TZSマフラー JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
JET INOUE(ジェットイノウエ)TZSマフラー
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φシルバータイプリング付ねじピッチTZSマフラー 200X590 76.3mm直径×長さL(Φmm×mm)200×740(タイコ長さ590)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φパイプ内径(Φmm)76.8
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

リヤマフラー(イスズ) 大栄テクノランキング3位
1個
9,498税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

TYマフラー JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング4位
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツシルバー材質スチールタイプリング無
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単発マフラー JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
JET INOUE(ジェットイノウエ)単発マフラー
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ適合汎用材質スチール寸法(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦシルバータイプリング無ねじピッチタンパツマフラー直径×長さL(Φmm×mm)133×370(タイコ長さ220)適合車種汎用サイズ(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦパイプ内径(Φmm)42.6
1個
7,998税込8,798
当日出荷


個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦシルバータイプリング付ねじピッチTDマフラー 190X700X76.3直径×長さL(Φmm×mm)190×800(タイコ長さ700)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦパイプ内径(Φmm)76.8
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φシルバータイプリング無ねじピッチ新TXマフラー 140X600X61.6直径×長さL(Φmm×mm)140×750(タイコ長さ600)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φパイプ内径(Φmm)61.6
1個
9,998税込10,998
当日出荷

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

直径D1(Φmm)150全長L2(mm)645内径B1(Φmm)61.5内径B2(Φmm)61.5形状寸法L1(mm)580寸法L3(mm)70スリット有り
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷

1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

大栄テクノリアマフラー
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。
付属品ガスケット(IN側)×1、フランジナット(IN側)×2主な適合純正品番20100-1KT0A,20100-1KT0Cメーカー日産車輌型式YF15代表車種ジューク
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷

1本
5,698税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1セット
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)ステンレス鋼接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

パイプ形状L型90度曲げ仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)