油圧エキスパンダーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
85件の「油圧エキスパンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 広げる」、「サイジングツール銅管用」、「タスコ エキスパンダー」などの商品も取り扱っております。
油圧式エキスパンダー エスコランキング1位
1個
94,000税込103,400
翌日出荷

電動式油圧エキスパンダ イチネンTASCOランキング2位
仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B)。 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用。 専用電動油圧ポンプ。 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
1個
369,800税込406,780
5日以内出荷

油圧L型エキスパンダセット イチネンTASCOランキング3位
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
69,980税込76,978
5日以内出荷

油圧エキスパンダーラム イチネンTASCOランキング4位
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷

油圧エキスパンダー イチネンTASCOランキング5位
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
79,980税込87,978
翌々日出荷

BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980税込63,778
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)油圧エキスパンダ
疲れにくい油圧式のエキスパンダです 3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品)全長(mm)275
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

1個
6,398税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

1個
5,398税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)エキスパンダセット
1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
1台
67,980税込74,778
4日以内出荷

待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″適合機種TA525、TA525PM
1個
8,898税込9,788
当日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
1台
82,980税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ13SU~60SU質量(kg)(本体)18(アタッチメント一式)11.3吐出圧力(MPa)70容量(W)400使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
659,800税込725,780
8日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
28,980税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
付属品ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケーストラスコ品番824-7839質量(kg)3拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
1セット
99,980税込109,978
当日出荷

仕様ツイスト&ロックシステムで。ヘッドを簡単に脱着可能。(従来のねじ込み式ヘッドも。使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
139,800税込153,780
4日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブエキスパンダー
ダイレクト・カム機構により、従来にくらべ省力性能を2倍に引き上げた画期的拡管工具です。 2段階の操作を一度に、また力を無駄なく無理なく先端のジョーに伝えるため、精密、迅速な作業を可能にしました。
用途軟質銅管の拡管加工。セット内容エキスパンダー本体、ヘッド(3/8、1/2、3/4、1)、ケース質量(kg/セット)2.95トラスコ品番361-9991質量(kg)2.95
1セット
129,800税込142,780
9日以内出荷

1個
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)