洗濯機足台のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
457件の「洗濯機足台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 下」、「洗濯機高さ調整」、「洗濯機 ブロック」などの商品も取り扱っております。
洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース フソー化成ランキング1位
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
1,998税込2,198
当日出荷

洗濯機用防振かさ上げ台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)150(4個使用時)商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
3,898税込4,288
当日出荷

洗濯機用かさ上げ台 カクダイランキング3位
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き材質PP耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6503-06商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1パック(4個)
4,298税込4,728
当日出荷

洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工ランキング4位
洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDMミルキーホワイト規格ハイグレードモデル耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
1セット(4個)
3,500税込3,850
欠品中

これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) GAONA(ガオナ)ランキング5位
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴムアイボリー耐荷重(kg)370耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5150-76商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
6,898税込7,588
当日出荷

床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ材質ゴム
1個ほか
636税込700
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック質量(kg)2取扱説明書(1.65MB)商品タイプキャスター付
1台ほか
5,088税込5,597
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能 両面テープ付き 耐荷重:1.96kN(200kgf)
材質PP耐荷重(kN)1.96商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1個
7,198税込7,918
4日以内出荷

洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台商品タイプかさ上げ台
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ。固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。ゴムパッド/合成ゴム幅(mm)480~780シルバー・グレー高さ(mm)100奥行(mm)390~610耐荷重(kg)150
1個
4,998税込5,498
当日出荷

こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。 カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。 裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質ポリプロピレン、ウレタンゴム寸法(cm)9.7×9.7×10.3関連資料対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
1,398税込1,538
当日出荷

かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。
用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
1個
5,498税込6,048
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに仕様キャリー360°回転付属品水平レベル 防振パッド寸法(mm)640×640×120質量(g)3500耐荷重(kg)約120
1個
3,500税込3,850
当日出荷

定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)アイボリーホワイト耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台
1組(4個)
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。
種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
1セット(4個)
1,298税込1,428
当日出荷

あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂寸法(mm)約100×100×53耐荷重(kg)300(1セット使用時)
1パック(4個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個使用で4cmアップ。
付属品すべり止めゴムシート4枚材質本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂寸法(mm)119×108×57(1個)質量(g)165(1個)耐荷重(kg)400適合サイズ10×10.5cmまで、直径3cm以上
1パック(4個)
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)