洗面器水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
175件の「洗面器水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2穴混合水栓」、「洗面 台 蛇口 交換」、「inax 洗面台 水栓」などの商品も取り扱っております。
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)ランキング1位
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用適合場所洗面・トイレ使用地区一般厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
1台
16,980税込18,678
当日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引き棒付。 ナット式、銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

化粧台 オフトシリーズ LIXILランキング4位
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カクダイ丸型洗面器
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質FRP製質量(kg)5切込寸法(mm)Φ90
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材仕様ゴム栓付き材質PP、ステンレス取付穴径(Φmm)80
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

カクダイ角型洗面器
1920年設立のアジアを代表するマレーシアの陶器メーカー。専用排水上部セット。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製切込寸法(mm)Φ90
1個
56,980税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
1個
26,980税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
32,980税込36,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
28,980税込31,878
4日以内出荷

切込寸法Φ350ミリ。容量3L。ヘアライン仕上げ。オーバーフロー付き
材質ステンレス製
1個
26,980税込29,678
4日以内出荷

Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用仕様ポップアップ引棒無クロム流量(L/min)5ハンドル形状レバーハンドル吐水口長さ(mm)155
1個
44,980税込49,478
6日以内出荷

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
1個(115g)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップ形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
1個
28,980税込31,878
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップ用の専用引棒付き。座金付仕様。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)37~40
1台
31,980税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)