活性炭フィルタのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
536件の「活性炭フィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭」、「防臭フィルター」、「脱臭フィルター 活性炭」などの商品も取り扱っております。

活性炭フィルター モノタロウランキング2位
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ ユー・イー・エスランキング3位
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊活性炭フィルター 三菱電機ランキング4位
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルタータイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
16,900税込18,590
当日出荷

活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルターランキング5位
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
4,290税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)質量(g)85.7交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
1個
1,698税込1,868
当日出荷


匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トラスコ品番793-0666適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.09品名活性炭シート
1枚
15,980税込17,578
翌々日出荷

1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60使用温度(℃)60以下規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワン品番3-4425-14質量(kg)7.5対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード寸法(Φ×mm)100×304圧力損失12mmAg
1セット(10本)
61,400税込67,540
当日出荷

トラスコ品番793-0445適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.2品名活性炭シート
1枚
9,898税込10,888
3日以内出荷