- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 流量センサフローモニタのおすすめ人気ランキング
流量センサフローモニタのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新106件の「流量センサフローモニタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル流量計」、「コック」、「フローモニター 水」などの商品も取り扱っております。
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体水
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品。CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
HORIBAデジタル液体流量計
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体水電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度±2%RS(標準姿勢時)使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様保護等級IP64相当
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。
多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。
脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC測定対象液体最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2)電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)タイプ瞬時/積算流量測定流体純水・酸・アルカリ・有機溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
サーパス工業微小流量計 NTFシリーズ
最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10%消費電力MAX50mA使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)測定対象液体出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ流体温度範囲(℃)15~50環境温度範囲(℃)15~50
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.2~10(5)
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに測定対象液体質量(g)180電源単4電池×2個最高使用圧力(MPa)0.6精度±10%F.S.使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70使用流体水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)材質(羽根車)POM接続口Rc3/8"メスRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1.5~14.1耐水圧(MPa)1.75
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
アクアシステムデジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
安価で簡易的なおすすめタイプ
単4乾電池2個使用で取替も可能
キャリブレーション(校正)が可能
表示板は4方向に付け替え可能
接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油トラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2測定対象液体電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
1個
¥38,980税込¥42,878
当日出荷