浄水器水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
184件の「浄水器水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リクシル 浄水器 カートリッジ」、「浄水器 部品」、「kvk キッチン水栓」などの商品も取り扱っております。

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)ランキング2位
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B取付穴径(Φmm)37±2商品タイプ台付
1個
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浄水器用水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
呼び径(mm)13仕様吐水口120°回転、元止式タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管径(Φmm)取付足:32対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ KVKランキング5位
浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン仕様逆止弁付属品水受けトレー、水栓本体のみJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
1個
69,980税込76,978
5日以内出荷

浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本JIS規格日本工業規格品
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
仕様浄水機能:あり、センサー:なし付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケットニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)220水栓タイプ単水栓
1個
53,980税込59,378
5日以内出荷

カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓ニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ハンドル形状レバーハンドル吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)221
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在244取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(m)0.4
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
1個
21,980税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

1個
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
1個
4,498税込4,948
4日以内出荷

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
1個
4,998税込5,498
当日出荷

1個
5,498税込6,048
当日出荷

1個
5,898税込6,488
当日出荷

立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
32,980税込36,278
5日以内出荷

浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質クロム高さ(mm)246適合場所キッチン取付穴径(Φmm)36~38RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.34MB)対応カートリッジJCSA2E吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
1個
34,980税込38,478
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980税込24,178
当日出荷