- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 井戸用ポンプ
- 浅井戸ポンプのおすすめ人気ランキング
浅井戸ポンプのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新99件の「浅井戸ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浅井戸用ホームポンプ」、「川本ポンプ 浅井戸」、「日立 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付。全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
吸上高さが8m以内のところに使用可能。
蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。
ご家庭の上水道用。
ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用仕様セラミックヒーター付。全閉モータ付材質インペラ/CAC406(BC6)。主軸/SUS304。ケーシング/FC制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内型運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)。カバー/ホワイト。ベース/ブラック。その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで。(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
テラル多久(旧三菱電機)浅井戸ポンプ
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)
運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能)接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水用。トラスコ品番859-7266セット内容ファインセンサー、アキュムレータ、ベース、カバー、相フランジ、ストレーナー、アース棒、電源コード材質インペラ:CAC406(BC6)、主軸:SUS304(接液部)、ケーシング:SCS13質量(kg)182018年トラスコ掲載ページ7 0718
1台
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸用丸形ポンプ HPO型
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用形式過流ポンプフランジ専用フランジ電動機コンデンサ誘導電動機周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)‐8(20度)構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内)許容押込高さ(m)2以下
日立砂こし器
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
用途温水の連続給湯に付属品アース線設置場所屋内・屋外(標高1000m以下)材質(ケーシング)SCS13材質(主軸)SUS304材質(インペラ)CAC406液温(℃)85
エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)7構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込高さ(m)4
川本ポンプ(川本製作所)給湯ポンプ ソフトカワエース
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。トラスコ品番116-6415セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
¥139,800税込¥153,780
6日以内出荷















![浅深両用[自動]ポンプ 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono77125747-220428-02.jpg)