- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浴槽穴塞ぎのおすすめ人気ランキング
浴槽穴塞ぎのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新82件の「浴槽穴塞ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 塞ぐ」、「風呂 穴 ふさぐ」、「追い焚き キャップ」などの商品も取り扱っております。
タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
¥699税込¥769
当日出荷
GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
1個
¥969税込¥1,066
5日以内出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
カクダイバス用ビス止プラグ
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/C3771B、カバー/SUS304
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749税込¥824
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
東洋アルチタイトバスキャップ(外締)
用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。厚さ(mm)浴槽:10まで材質(本体)黄銅穴径(Φmm)浴槽:48~52材質(カバー)SUS304
1セット
¥1,498税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
GAONA(ガオナ)これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズ
追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。
カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。
差込むだけで簡単に取付けできます。
カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。材質ステンレス
1個
¥1,098税込¥1,208
5日以内出荷