海水用ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
162件の「海水用ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海水用ポンプ 100V」、「海水ビルジポンプ」、「海水 エンジンポンプ」などの商品も取り扱っております。
オリジナル 水中ポンプ 極性なし マリンテックランキング1位
小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
1式
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機ランキング2位
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進ランキング3位
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

簡易海水用自吸式ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ランキング4位
川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所極数4極電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316材質(インペラ)鋳鉄
1台
229,800税込252,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機ランキング5位
高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
1台
42,980税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
1台ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場。魚介類の加工場。海水を使用する場所。トラスコ品番457-7485種別自吸式質量(kg)61種類自吸ポンプ極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン
1台
319,800税込351,780
翌々日出荷

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
1台
139,800税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
1台
72,980税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式プラスチックポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。種別自吸式種類自吸ポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
1台
309,800税込340,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・電源ケーブル:極性あり。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
1式
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
1台
47,980税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
1台
179,800税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式樹脂製ポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
1台
349,800税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部はチタンを使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用異物通過径(Φmm)10関連資料(0.3MB)
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m
1式
11,980税込13,178
6日以内出荷

高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
1台ほか
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65)運転方式DWT異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)100繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4電源(V)AC100取扱液淡水・海水両用
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)