消防ホースのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
197件の「消防ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防ホース 65」、「ガンタイプノズル」、「消防用ノズル」などの商品も取り扱っております。
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』  アルミ製町野式金具付(アルミリング加締め) 岩崎製作所ランキング1位
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ金具町野式耐圧(MPa)1.3取付方式加締め規格一般品
1本
5,898税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ライトブルーホース 金具付 1.3MPa 報商製作所ランキング2位
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 岩崎製作所ランキング3位
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
1本
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ライトブルーホース カクダイランキング4位
散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
19,980税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消防用検定ホース コンバットホース PRO 本田工業ランキング5位
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
1本
22,980税込25,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9呼称(mm)65質量(g/m)275±10仕様織組織:綾織
1個
43,980税込48,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
1本
7,298税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓長さ(m)15呼び径40A使用圧力(MPa)0.7伸び(%)1質量(g/m)140±10試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
1本
3,998税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)アルミ金具町野付取付方式加締使用流体
1本
4,598税込5,058
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製金具町野式
1本
9,998税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。(こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください)。
材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3材質(金具)黄銅製
1本
5,898税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
1本
9,598税込10,558
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)