消防ホース巻き取り機のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
85件の「消防ホース巻き取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース巻取機」、「消防 ホース 補修」、「巻き取り機」などの商品も取り扱っております。
タコマンVⅡ 消防ホース巻取機(二重巻型) 報商製作所ランキング1位
きれない2重巻が可能です。 センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。 巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。 センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。 巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。 真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81主要材質SSRoHS指令(10物質対応)対応
1台
50,980税込56,078
当日出荷

消防ホース巻取機(据置型) 報商製作所ランキング2位
消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

巻取り器 アポロランキング3位
1個
5,398税込5,938
当日出荷

消防ホース巻取機(車輪付) 報商製作所ランキング4位
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76主要材質SSサイズ(mm)650×410×875RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980税込58,278
5日以内出荷

アルミ巻取機 BIGM(丸山製作所)ランキング5位
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付タイプ軽量
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980税込31,878
5日以内出荷

洗車・散水などに向いています。 板付きのため安定性に優れています。
ホース長さ(m)20質量(kg)3.4ホース径(Φmm)8.5適合ホースG1/4
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷

住化農業資材スミレイン用巻取機
スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合スミレイン40、50兼用
1個
37,980税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
当日出荷


灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980税込31,878
当日出荷

1個
799税込879
当日出荷

1台
28,880税込31,768
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式カバーなし質量(kg)32.5(リール含まず)長さ(m)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960キャスターありエンジン形式ホンダGX35(4サイクル)クラッチ遠心クラッチ適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)巻取形式自動
1台
179,800税込197,780
翌日出荷

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付カバーなしキャスターなし有効幅(mm)(フック)35巻取形式手動
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
7日以内出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669税込736
当日出荷

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470ホース長さ(m)40A×20
1セット
79,980税込87,978
3日以内出荷

ネクストアグリ電柵線用 巻取器
電柵線の設置や回収作業が楽になります。
用途電柵線の設置・回収用商品。材質スチール及びプラスチック質量(g)600
1個
5,398税込5,938
7日以内出荷

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)