混合水栓用逆止弁のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
119件の「混合水栓用逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁セット」、「混合栓 逆止弁」、「逆止弁」などの商品も取り扱っております。
逆止弁 カクダイランキング1位
用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逆止弁セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

逆止弁ニップル カクダイランキング3位
用途水栓金具の二次側にご使用ください。付属品パッキン(1枚)付材質黄銅規格JWWA適合品機能逆流防止機能付き
1個
959税込1,055
当日出荷



用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用材質黄銅、POM取付ねじG3/4
1袋(2個)
3,500税込3,850
4日以内出荷

1袋(2個)
3,698税込4,068
5日以内出荷

1パック(2セット)
729税込802
6日以内出荷

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷

用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用仕様逆止弁アダプタ関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷


仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き材質黄銅、POM(弁体)アズワン品番64-6492-66
1セット
2,598税込2,858
翌々日出荷


1個
1,098税込1,208
当日出荷


配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。材質黄銅、ポリアセタール形状逆止弁使用温度範囲(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)