温室ヒーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
59件の「温室ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温室用プレートヒーター」、「温室 ヒーター 園芸」、「ビニールハウス ヒーター」などの商品も取り扱っております。
ハウスヒーター 暖太郎 グリーンライフランキング1位
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷

カバー付スペースヒーター 篠原電機ランキング2位
タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
1個
7,998税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

保温セット アサヒランプ(旭光電機工業)ランキング3位
アサヒランプ(旭光電機工業)保温セット
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

ホットドライヤ(熱生機) スイデンランキング4位
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ミニ温室 渡辺泰ランキング5位
組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。 ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに使用目的促成、保温、防霜、防風
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100質量(g)110全長(mm)145定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス径(Φmm)80口金E26
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
3,598税込3,958
当日出荷


タイプコンパクト寸法H(mm)50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)取付穴径(Φmm)5.5ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

植物にやさしい屋内用小型温室用ヒーターです。温風ファンではないので騒音もなくしずかです。苗木作りの保温用ヒーターとして活躍します。
温度範囲(℃)15~40定格電圧(V)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:112×30×45※コード・突出部含まずヒーター容量(W)300
1個
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーター
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
1個
8,298税込9,128
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

200Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
質量(g)約1090寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×160※コード・突出部含まず定格AC100V・200W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

加温能力250W以上が必要で増設をご検討中の方にはお得なセット品です。大きい温室で植物の量や種類によっては温室内全体を温める必要はありません。パネルヒーターの増設、植物の配置替えや空間を間仕切るなどして、節電を意識した省エネ温室ができます。
質量(g)約2920公差OFF点設定で±1.5℃寸法(直径Φ×高さH)(mm)パネルヒーター250W【型式:NS250】:127×194※コード・突出部含まず定格パネルヒーター250W【型式:NS250】:AC100V・250W(加温用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ 12F【形式:12F】:75×39×160※コード・突出部含まず設定温度(℃)5~40
1個
33,980税込37,378
5日以内出荷

アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
8,798税込9,678
当日出荷

温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
ホワイトタイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式電源(V)単相100
1台
88,980税込97,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売管径(Φmm)延長管:40筒径(Φmm)給排気筒:50グリーン購入法適合
1台
89,900税込98,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ。その他、植物栽培の熱源。家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。厚さ(mm)約5関連資料(0.73MB)取扱説明書(1.17MB)
1枚
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所質量(kg)1.7消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
1台
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)