温度計ケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
217件の「温度計ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒状温度計ケース」、「温度計 ケース ステンレス sus304」、「温度計カバー」などの商品も取り扱っております。

棒状温度計ケース 日本計量器工業ランキング2位
1個
1,398税込1,538
当日出荷

金属ケース シンワ測定ランキング3位
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応特殊用途水温・地温用
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属ケース入り棒状温度計 佐藤計量器製作所ランキング4位
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50最小目盛1℃仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)精度(℃)±1寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150最小目盛(℃)1設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
1個
2,698税込2,968
当日出荷

棒状温度計用金属ケース 日本計量器工業ランキング5位
1個
899税込989
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ケース。併用可能製品 = 研究室温度計。。ガラスの温度計. ガラスの温度計は、様々な液体の温度を測定できる、経済的で正確で使いやすい器具です。 Brannan製品には、次のような機能があります。. 強化スターリング電球 永続「Duramark」マーク 垂直面出し ノンロール継手とリングトップ 水銀とレッドスピリットを充填 破損や流出のリスクを低く抑えて使い勝手を良くする安全シールパック ±1ディビジョンの精度
1個
2,398税込2,638
7日以内出荷



専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+1101目盛(℃)1/1長さ(mm)310本体棒状
1本ほか
660税込726
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棒状の温度計を50本まで収納でき、持ち運びにも便利です。収納場所には1~50の数字がふられており、数量が一目で確認できます。
材質透明アクリル寸法(mm)280×150×180
1個
12,500税込13,750
3日以内出荷

1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。タイプアルコール1目盛(℃)1温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち液色赤色
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
1本
369税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。収納本数(本)1仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
489税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)