- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接ホルダー線のおすすめ人気ランキング
溶接ホルダー線のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新116件の「溶接ホルダー線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 キャプタイヤ」、「溶接機 ケーブル」、「キャプタイヤケーブル 22sq」などの商品も取り扱っております。
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)仕様オスジョイント付。三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
富士電線工業キャブタイヤ WRCT
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
径(Φmm)8長さ(m)0.2