溶接用アダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
147件の「溶接用アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接機用アダプター」、「ウェルダー ケーブル」、「変換アダプター」などの商品も取り扱っております。

ケーブルジョイント 阪口製作所ランキング2位
1袋(2組)
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業ランキング3位
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCOランキング4位
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WCTケーブルジョイント 阪口製作所ランキング5位
1セット(2個)
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1セット(2本)
4,298税込4,728
当日出荷

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
1巻
979税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)



弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
1本
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
1セット(2個)
5,398税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
1セット
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)