- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 溶断保護具のおすすめ人気ランキング
溶断保護具のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新113件の「溶断保護具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス溶接 保護めがね」、「溶接用ズボン」、「溶接防護服」などの商品も取り扱っております。
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。サイズフリーサイズ仕様長袖割烹着型、背面バックル着丈(cm)約105アズワン品番65-1339-10
1着
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etcサイズフリー種別前掛材質牛革寸法(cm)51×98標準質量(g)700耐熱温度(℃)約80
1枚
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断厚さ(mm)1.2
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
耐久性に優れた床革を使用しています。
腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途溶接、鉄鋼、機械材質牛床革仕様締めバンド/3本バンド締めタイプトラスコ品番253-8466厚さ(mm)1.7(±0.2)質量(g)310幅(cm)(足まわり)31丈(cm)20職業別シーン溶接工
1足
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。
耐熱作業用保護具。本体質量(g)190厚さ(mm)1.6混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50全長(cm)32トラスコ品番124-9797幅(mm)460質量(g)190耐熱温度(℃)(素材)300特性耐炎、耐熱職業別シーン溶接工
1足
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
火が着火しても炭化して燃え広がらない、首部分ハイネック、袖口ゴム仕様
色ネイビー機能耐炎、耐熱、制電性混率(%)綿100サイズF着丈(cm)107肩幅(cm)65袖丈(cm)50
1着
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
TRUSCOパイク製保護具
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。サイズフリー特性耐炎、耐熱材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6職業別シーン溶接工
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。仕様袖あり厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ5本指メーカー商品コード4140070
1双
¥999税込¥1,099
当日出荷
耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります
両側1セットです。
用途建設・土木・溶接材質牛床革仕様全長240mmトラスコ品番851-3495丈(cm)24足首周り(cm)27~30ふくらはぎ周り(cm)31~35
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)仕様ツバ付機能防炎職業別シーン溶接工
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。特性耐炎、対熱トラスコ品番124-9754厚さ(mm)1.6質量(g)170本体質量(g)170混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50全長(cm)38耐熱温度(℃)(素材)300職業別シーン溶接工手首回り(mm)150
1組
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
TRUSCOパイク溶接保護具 袖付前掛け
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。職業別シーン溶接工材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%種別前掛け厚さ(mm)1.6
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として仕様エプロン割烹着材質綿100%混率(%)防炎加工綿100%袖丈(cm)60特性防炎適応胸囲(cm)90~114
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
足首の異物混入を防ぎます。
巻き込み防止できます。
マジック式で脱着が容易です。
材質布色黒サイズフリー丈(cm)約23足首周り(cm)約42ふくらはぎ周り(cm)約32
1足
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具色ブルー胴囲(cm)フリーRoHS指令(10物質対応)対応
野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330レンズアクリルレンズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)遮光度♯2/10相当種類ヘルメットタイプ
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
防炎加工を施した綿の作業服
用途溶接等火気を扱う現場色グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工