灌水タイマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
90件の「灌水タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水タイマー」、「自動 散水 装置」、「灌水 装置」などの商品も取り扱っております。
デジタル散水タイマー モノタロウランキング1位
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷

散水簡易タイマー セフティー3ランキング2位
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298税込2,528
当日出荷

散水タイマー スタンダード セフティー3ランキング3位
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
1台
8,498税込9,348
当日出荷

散水タイマー デラックス セフティー3ランキング4位
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
1台
6,998税込7,698
当日出荷

自動水やり器 セフティー3ランキング5位
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
13,980税込15,378
当日出荷

1台
54,980税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)。(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分。(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
18,980税込20,878
当日出荷

プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ。散水回数/1日1~3回ねじ径Rc3/4使用圧力(MPa)0.1~0.5使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工業用水)プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
28,980税込31,878
当日出荷

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2706セット内容水やりタイマー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
11,980税込13,178
当日出荷

Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
20,980税込23,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動散水コントローラー
乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1~17L/分寸法(mm)99×94×98質量(g)255電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続温度センサー先端部:-40~110℃インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/nアズワン品番64-2326-55タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
13,980税込15,378
当日出荷

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198税込4,618
当日出荷

イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマー(乾電池式)
ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分~11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!材質樹脂取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池適合圧力(MPa)0.1~0.7防水仕様IP-68バルブ1(電磁弁内蔵)
1個
58,980税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
22,980税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
1個
5,298税込5,828
当日出荷