- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 点眼器のおすすめ人気ランキング
点眼器のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新97件の「点眼器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点眼補助具」、「点眼容器」、「洗眼」などの商品も取り扱っております。
少量容器のノズルが押込みタイプになります。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質(キャップ)PEHD材質(ノズル)PEHD
SP scienceware洗眼器
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質(キャップ)PEHD材質(ノズル)PEHD
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PP(ポリプロピレン)
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
材質本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)
TGK(東京硝子器械)ドロッパーボトル
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白材質本体/チップ:LDEP・キャップ:PP・白色(本体)ナチョラル(半透明)
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
スリムな本体。ノズルは差し込み式です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン