焼け取り液のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
115件の「焼け取り液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス シミ取り」、「焼け取り剤」、「焼け取り クロス」などの商品も取り扱っております。
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本ランキング1位
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社ランキング2位
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社ランキング3位
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
1本(1L)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス焼け除去剤 SUZUKID(スズキッド)ランキング4位
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998税込4,398
当日出荷

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本ランキング5位
交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
1本(1L)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,798税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本(1L)ほか
7,998税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)電解液
焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
1本(5L)
29,980税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)しみとり液
デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液付属品スプレー容量(mL)1000
1本(1000mL)
8,898税込9,788
当日出荷

原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取りピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用形状ペースト状対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤仕様酸性高粘度ジェル、常温使用液性水溶性
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
1本(1L)ほか
9,498税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
1個(300g)ほか
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ中性
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(10袋)ほか
3,598税込3,958
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg)6.7出力電流(A)最大20
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷